!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF330116
  • N° de modèle du manufacturier 330116
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,318 po de diamètre/1 19/32 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 2,7188 po de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde de vapeur
  • Longueur hors tout2,7188 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SérieSPGP-SO
  • Longueur de tige1 19/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/H3
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 18 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande