Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 3/8 po de diamètre/1,6880 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2,938 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNF
Fini du taraudClair
Longueur hors tout2,938 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %R
Système de mesurePouce (fraction)
SérieSPGP
Longueur de tige1,6880 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage3/8 po -24 po
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %8,50 mm
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %11/32 po
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,375 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2860 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce24 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca