Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,086 po de diamètre/1,3120 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et des mesures de tuyaux. Il a une direction à droite et une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout1 3/4 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %1,80 mm
Système de mesureTuyau
SérieSPGP-TN
Longueur de tige1,3120 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetageNo. 2-56
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,73 mm
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 49
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleM, P
Diamètre de tige0,086 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce56 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: