Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre/1,7190 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 3 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudClair
Longueur hors tout3 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %11,00 mm
Système de mesurePouce (fraction)
SérieSPGP
Longueur de tige1,7190 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH5/2B, 3B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage1/2 po-13
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage15/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %27/64 po
Classe d'ajustement2B, 3B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %11,30 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,5 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2750 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce13 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca