!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,BRILLANT,M12 X 1.25,85.73 MM L,9.32 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,BRILLANT,M12 X 1.25,85.73 MM L,9.32 MM DIA,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,BRILLANT,M12 X 1.25,85.73 MM L,9.32 MM DIA,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,BRILLANT,M12 X 1.25,85.73 MM L,9.32 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,BRILLANT,M12 X 1.25,85.73 MM L,9.32 MM DIA,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1011-57199
  • N° de modèle du manufacturier C57199
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à pointe spirale mesure 85,73 millimètres de long, avec un filetage M12 x 1,25 et un diamètre de tige de 9,32 millimètres. Ce robinet manuel droit brillant est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout85,73 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Diamètre de tige9,32 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré6,99 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5/6H
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M12-1,25
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 42,07 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 10,78 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 10,90 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Série 1011
  • Longueur de tige 43,66 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande