!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 31,75 MM LONG, 74,61 MM LONG, FICHE, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 31,75 MM LONG, 74,61 MM LONG, FICHE, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 31,75 MM LONG, 74,61 MM LONG, FICHE, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 31,75 MM LONG, 74,61 MM LONG, FICHE, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,25, FILETAGE 31,75 MM LONG, 74,61 MM LONG, FICHE, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.20 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1011-57187
  • N° de modèle du manufacturier C57187
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.071 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 8,08 mm de diamètre/42,86 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 74,61 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout74,61 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 %8,90 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Série1011
  • Longueur de tige42,86 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M10-1,25
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 31,75 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 11/32 po
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 9,10 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 7,26 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale