!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-40, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE, UNF

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-40, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE, UNF

CLEVELAND

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-40, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE, UNF close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-40, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE, UNF

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-40, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE, UNF

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.08 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1011-57076
  • N° de modèle du manufacturier C57076
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3120 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 32
  • Système de mesureTuyau
  • Série1011
  • Longueur de tige1,3120 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 6-40
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 33
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 31
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 40 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré