TARAUD MAIN,FOND,POINTE SPIRALE,BRILLANT,#6-32 UNC,2 PO L,AC RAP
TARAUD MAIN,FOND,POINTE SPIRALE,BRILLANT,#6-32 UNC,2 PO L,AC RAP
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à main à pointe spirale mesure deux pouces de long, avec un filetage UNC #6-32 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
Article Taraud à main
Type de filet UNC
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Longueur hors tout 2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Direction de filetage Droitier
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 34
Système de mesure Tuyau
Série 1012
Longueur de tige 1 9/32 po
Direction spirale Neutre
Normes USCTI 302A
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
Style du robinet Entrée hélicoïdale
Taille de filetage No. 6-32
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 11/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 36
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 2
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 32
Collet prolongé Oui
Code ISO - matière principale N, P
Diamètre de tige 0,141 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1100 po
Chanfrein du taraud Finisseur
Filets par pouce 32 filets/po
Angle d'hélice 0 degré
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)