TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H11,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H11,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à main à pointe spirale mesure 2 1/2 pouces de long, avec un filetage 1/4"-20 UNC et une tige de 0,255 pouce de diamètre. Ce taraud à droite a une limite de diamètre de pas H11 et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
Article Taraud à main
Type de filet UNC
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Longueur hors tout 2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H11
Direction de filetage Droitier
Application - matière principale Fonte, métal, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 5
Système de mesure Pouce (fraction)
Série 1053
Longueur de tige 1 1/2 po
Direction spirale Neutre
Normes USCTI 302A
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H11/1B
Style du robinet Entrée hélicoïdale
Taille de filetage 1/4 po-20
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 1 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
Classe d'ajustement 1B
Nb de goujures 2
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
Collet prolongé Oui
Code ISO - matière principale K, P
Diamètre de tige 0,255 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1910 po
Chanfrein du taraud Intermédiaire
Filets par pouce 20 filets/po
Angle d'hélice 0 degré
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)