TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, ACIER RAPIDE
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide avec un fini TICN. Il dispose d’un filetage M6X1,0 et est destiné à un usage général.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique à pas fin
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Longueur hors tout 63,50 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 % 5,25 mm
Collet prolongé Oui
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 1 1/2 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Série SFGP
Normes USCTI Tableau 302A
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M6-1
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 16,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
Classe d'ajustement 6H
Nb de goujures 3
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
Angle d'hélice 52 degrés
Code ISO - matière principale N, P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 4,85 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
Diamètre de tige 6,48 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)