!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 22,23 MM LO, 60,32 MM LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 22,23 MM LO, 60,32 MM LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 22,23 MM LO, 60,32 MM LONG, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 22,23 MM LO, 60,32 MM LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 22,23 MM LO, 60,32 MM LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.41 / CHAQUE
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
  • N° article GNF330208
  • N° de modèle du manufacturier 330208
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide avec un fini TICN. Il dispose d’un filetage M5X0,8 et est destiné à un usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout60,32 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
  • Collet prolongéNon
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • SérieSFGP-TC
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M5-0.8
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 22,23 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,30 mm
  • Angle d'hélice 52 degrés
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 3,86 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D4/6H
  • Diamètre de tige 4,93 mm
  • Groupe de tarauds Taraud