TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 15,88 MM LONG, 49,21 MM LONG, ACIER RAPIDE
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide avec un fini TICN. Il a un filetage de M3X0,5 et est conçu pour un usage polyvalent.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique
Fini du taraud TiCN
Longueur hors tout 49,21 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D3
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 37
Collet prolongé Non
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 1 5/16 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Série SFGP-TC
Normes USCTI Tableau 302A
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M3-0,5
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 15,88 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 2,50 mm
Classe d'ajustement 6H
Nb de goujures 2
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 38
Angle d'hélice 52 degrés
Code ISO - matière principale N, P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 2,79 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D3/6H
Diamètre de tige 3,58 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)