!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF367230
  • N° de modèle du manufacturier 367230
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide, avec un filetage UNC et une finition TICN.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 32
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureTuyau
  • Longueur de tige1 9/32 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Diamètre de tige9/64 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 36
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 34
  • Angle d'hélice 52 degrés
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Série SFGP
  • Normes USCTI Tableau 302A
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande