TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, ÉTAIN, ACIER RAPIDE
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide, avec un filetage UNC et une finition TICN.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud TiN
Longueur hors tout 2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
Collet prolongé Oui
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur de tige 1 1/2 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Filets par pouce 20 filets/po
Diamètre de tige 1/4 po
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage 1/4 po-20
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 1 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 5
Angle d'hélice 52 degrés
Code ISO - matière principale P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1910 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
Série SFGP-TN
Normes USCTI Tableau 302A
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)