TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3 25/32 PO LO, DROITIER
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3 25/32 PO LO, DROITIER
WIDIA-GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud CrC/C
Longueur hors tout 3 25/32 po
Classe d'ajustement H6/3BX
Nb de goujures 4
Application - matière principale Acier inoxydable
Taille de foret pour filetage à 65 % 13,90 mm
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage GM6515
Code ISO - matière principale M
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,3570 po
Filets par pouce 11 filets/po
Diamètre de tige 15/32 po
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage 5/8 po-11
Matériau du taraud Acier rapide E-PM
Longueur de filetage 7/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 13,60 mm
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 14,20 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 45 Degrees
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur de tige 1 29/32 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série GT30
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)