!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF341664
  • N° de modèle du manufacturier 341664
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds est en acier rapide et a une tige de 9/64 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cet ensemble de tarauds a un fini brillant/sans enduit. Il a une direction à droite et une longueur de 1 15/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudNo. 5-40
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Nb de pièces3
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNC
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout 1 15/16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande