Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de tarauds est en acier rapide et a une tige de 7/32 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cet ensemble de tarauds a un fini brillant/sans enduit. Il a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po.
Spécifications techniques
ArticleJeu de tarauds
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Taille de filetage du taraudNo. 12 à 24
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Style du robinetGoujures droites
Direction de filetageDroitier
NormesUSCTI Tableau 302
Nb de pièces3
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur