!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, 303, ACIER RAPIDE

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, 303, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, 303, ACIER RAPIDE close
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
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, 303, ACIER RAPIDE

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD NO 10-32, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, 303, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.13 / CHAQUE
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
  • N° article GNF341805
  • N° de modèle du manufacturier 341805
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds est en acier rapide et a une tige de 3/16 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cet ensemble de tarauds a un fini brillant/sans enduit. Il a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudNo. 10-32
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Nb de pièces3
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout 2 3/8 po