!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD M14X2,0, FILETAGE 42,07 MM LONG, 91,28 MM LONG, ACIER RAPIDE

JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD M14X2,0, FILETAGE 42,07 MM LONG, 91,28 MM LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD M14X2,0, FILETAGE 42,07 MM LONG, 91,28 MM LONG, ACIER RAPIDE close
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
JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD M14X2,0, FILETAGE 42,07 MM LONG, 91,28 MM LONG, ACIER RAPIDE

JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD M14X2,0, FILETAGE 42,07 MM LONG, 91,28 MM LONG, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.98 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC63244
  • N° de modèle du manufacturier C63244
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.412 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de tarauds de 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 10,90 mm de diamètre. Elle comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cette trousse de tarauds de 3 pièces de la série 0404M a un fini brillant/non revêtu. Elle a une direction à droite et une longueur de 91,28 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds en trois parties
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudM14 x 2,0
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
  • Style du robinetGoujures droites
  • Longueur de filetage42,07 mm
  • Série0404M
  • Nb de pièces1
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique à gros pas
  • Diamètre de tige 10,90 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Normes USCTI Tableau 302
  • Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout 91,28 mm