Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce jeu de tarauds à main a une longueur totale de deux pouces, un diamètre de tige de 0,141 pouce et un filetage UNF #6-40. Cet ensemble de tarauds brillants à droite comprend des tarauds de fond, des bouchons et des tarauds coniques et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleJeu de tarauds en trois parties
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Taille de filetage du taraudNo. 6-40
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Style du robinetGoujures droites
Longueur de filetage3/8 po
Série1004
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Longueur hors tout2 po
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
Type de filetUNF
Diamètre de tige9/64 po
Direction de filetageDroitier
NormesUSCTI Tableau 302A
Application - matière principaleTous les matériaux
Nb de pièces3
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca