TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE, CLAIR
TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD NO 6-32, FILETAGE 3/8 PO LONG, 2 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE, CLAIR
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cette trousse de tarauds 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 9/64 po de diamètre. Elle comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et est destinée à être utilisée avec de l'aluminium, du laiton, du bronze et plus encore et répond aux normes USCTI. Cette trousse de tarauds de 3 pièces de la série 1004 a un fini brillant/sans enduit. Elle a une direction à droite et une longueur de 2 po.
Technical Specs
Article Jeu de tarauds en trois parties
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Taille de filetage du taraud No. 6-32
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud 2B
Style du robinet Goujures droites
Direction de filetage Droitier
Normes USCTI Tableau 302A
Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
Code ISO - matière principale K, M, N, P
Longueur hors tout 2 po
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
Type de filet UNC
Diamètre de tige 9/64 po
Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
Longueur de filetage 3/8 po
Série 1004
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
Nb de pièces 3
Country of Origin États-Unis
(subject to change)