!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

TR TARAUD À TROIS PIÈCES, FILETAGE TARAUD 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.52 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1004-54511
  • N° de modèle du manufacturier C54511
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.165 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de tarauds 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 5/16 po de diamètre. Elle comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et est destinée à être utilisée avec de l'aluminium, du laiton, du bronze et plus encore et répond aux normes USCTI. Cette trousse de tarauds de 3 pièces de la série 1004 a un fini brillant/sans enduit. Elle a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds en trois parties
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud5/16 po-18
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNC
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Série 1004
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Nb de pièces 3