!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, DROITIER, PQ DE 3, ACIER RAPIDE

JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, DROITIER, PQ DE 3, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, DROITIER, PQ DE 3, ACIER RAPIDE close
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
JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, DROITIER, PQ DE 3, ACIER RAPIDE

JEU TROIS TARAUDS À MAIN, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, DROITIER, PQ DE 3, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.42 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0404-62048
  • N° de modèle du manufacturier C62048
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de tarauds 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 3/8 po de diamètre. Elle répond à la norme USCTI Tableau 302. Cette trousse de tarauds de 3 pièces de la série 404 a un fini brillant/sans enduit. Elle a une direction à droite et une longueur de 2 15/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds en trois parties
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud3/8 po-16
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Style du robinetGoujures droites
  • Longueur de filetage1 1/4 po
  • Série404
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNC
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Normes USCTI Tableau 302
  • Nb de pièces 1