!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#3-48 UNC,1 13/16 PO L,AC RAP

JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#3-48 UNC,1 13/16 PO L,AC RAP

CLEVELAND

JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#3-48 UNC,1 13/16 PO L,AC RAP close
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
JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#3-48 UNC,1 13/16 PO L,AC RAP

JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#3-48 UNC,1 13/16 PO L,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.82 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF1004-54118
  • N° de modèle du manufacturier C54118
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds à main mesure 1 13/16 pouces de long au total, avec un diamètre de tige de 0,141 pouce et un filetage UNC #3-48. Cet ensemble de tarauds brillants à droite comprend des tarauds de fond, des bouchons et des tarauds coniques et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds en trois parties
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudNo. 3-48
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Longueur hors tout1 13/16 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNC
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Série 1004
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Nb de pièces 3