!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7 MM LO, 49 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7 MM LO, 49 MM LONG, FINISSEUR

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7 MM LO, 49 MM LONG, FINISSEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7 MM LO, 49 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7 MM LO, 49 MM LONG, FINISSEUR

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1970200
  • N° de modèle du manufacturier 1970200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 3,58 mm de diamètre/30 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 49 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage16,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %2,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 38
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série141
  • Longueur de tige30,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M3-0.50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 49,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 37
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 3,58 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 2,79 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande