TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce taraud pour tuyau PTS en acier rapide a un diamètre de 0,438 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite, mesure 2 1/8 po de long et a 4 cannelures.
Technical Specs
Article Taraud à tuyau
Type de filet NPSF
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Longueur hors tout 2 1/8 po
Nb de goujures 4
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
Angle d'hélice 0 degré
Système de mesure Pouce (fraction)
Série PTS
Longueur de tige 1 3/8 po
Taille du carré 0,3280 po
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Style du robinet Tuyau
Taille de filetage 1/8 po-27
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 % R
Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
Direction de filetage Droitier
Classe de matériau - usinage PTS
Code ISO - matière principale K, N, P
Diamètre de tige 0,438 po
Direction spirale Neutre
Normes USCTI Tableau 311
Groupe de tarauds Taraud
Filets par pouce 27 filets/po
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
WESTWARD
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
25,53 $
/ CHAQUE