!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/8 PO-27, FILETAGE 3/4 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.92 / CHAQUE
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
  • N° article GNF387113
  • N° de modèle du manufacturier 387113
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTS en acier rapide a un diamètre de 0,438 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite, mesure 2 1/8 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPS
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SériePTS
  • Longueur de tige1 3/8 po
  • Taille du carré0,3280 po
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % Q
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Classe de matériau - usinage PTS
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,438 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI Tableau 311
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 27 filets/po