!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, PTTI, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, PTTI, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, PTTI, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, PTTI, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, PTTI, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $464.88 / CHAQUE
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
  • N° article GNF385885
  • N° de modèle du manufacturier 385885
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.855 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTTI est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1 1/8 po/une tige de 2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l’acier inoxydable/de l’acier et répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et mesure 3 3/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SériePTTI
  • Longueur de tige2 po
  • Taille du carré0,8430 po
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,1406 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Classe de matériau - usinage PTTI
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 1,125 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI Tableau 311
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5 filets/po