!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, H3, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, H3, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, H3, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, H3, ACIER RAPIDE

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1 PO-11 1/2, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, H3, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF385513
  • N° de modèle du manufacturier 385513
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.855 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau PTT est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1 1/8 po/une tige de 2 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes du tableau 311 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et mesure 3 3/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 311
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinagePTT
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Diamètre de tige1,125 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,1406 po
  • Nb de goujures 5
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série PTT
  • Longueur de tige 2 po
  • Taille du carré 0,8430 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande