!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 18,92 MM LO, 74,68 MM LO

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 18,92 MM LO, 74,68 MM LO

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 18,92 MM LO, 74,68 MM LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 18,92 MM LO, 74,68 MM LO

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/4 PO-14, FILETAGE 18,92 MM LO, 74,68 MM LO

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5329-16258
  • N° de modèle du manufacturier 5329-16258
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5329PTF est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,906 po. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, acier trempé et l’acier: répond aux normes USCTI, American Standard Dryseal Pipe Form et USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 1/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Norme respectée - tige du taraudForme de tuyau Dryseal USCTI, American Standard
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinage5329PTF
  • Code ISO - matière principaleH, M, P
  • Diamètre de tige0,906 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 29/32 po
  • Nb de goujures 5
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier trempé, acier
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5329PTF
  • Normes Forme de tuyau Dryseal USCTI et American Standard
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 14 filets/po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande