!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 9,7 MM LO, 54,1 MM LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 9,7 MM LO, 54,1 MM LONG

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 9,7 MM LO, 54,1 MM LONG close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 9,7 MM LO, 54,1 MM LONG

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/16 PO-27, FILETAGE 9,7 MM LO, 54,1 MM LONG

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.75 / CHAQUE
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
  • N° article WID5329-16244
  • N° de modèle du manufacturier 5329-16244
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5329PTF est fabriqué en acier rapide et a une tige de 0,312 po de diamètre. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, l’acier trempé et l’acier: répond aux normes USCTI et American Standard Dryseal Pipe Form, ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite, mesure 2 1/8 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Direction de filetageDroitier
  • Classe de matériau - usinage5329PTF
  • Code ISO - matière principaleH, M, P
  • Diamètre de tige0,312 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/16 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % C
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier trempé, acier
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5329PTF
  • Normes Forme de tuyau Dryseal USCTI et American Standard
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 27 filets/po