!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/8 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/8 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/8 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/8 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 3/8 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, 4 CANNELURES

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.18 / CHAQUE
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
  • N° article WID5323-16357
  • N° de modèle du manufacturier 5323-16357
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 5323 en acier rapide a un diamètre de 0,700 po/une tige de 1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite, est 2 9/16 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPS
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 9/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage5323
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,700 po
  • Taille du carré0,5310 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 9/16 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5323
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Normes Tuyau droit standard USCTI et American National
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18 filets/po