!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU 5319 BF 3/8NPT INT

TARAUD TUYAU 5319 BF 3/8NPT INT

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5319 BF 3/8NPT INT close
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
TARAUD TUYAU 5319 BF 3/8NPT INT

TARAUD TUYAU 5319 BF 3/8NPT INT

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.20 / CHAQUE
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
  • N° article WID5319-16107
  • N° de modèle du manufacturier 5319-16107
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetBSPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 9/16 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige1 3/4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce14 filets/po
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Nb de goujures 5
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Diamètre de tige 0,700 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,5150 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau