Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau 2320 est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1 1/8 po/une tige de 2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 3 3/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPTF
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout3 3/4 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
Norme respectée - tige du taraudUSCTI
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéNon
Classe de matériau - usinage2320
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige1,125 po
Taille du carré0,8430 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage1 po-11 1/2
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1 9/64 po
Nb de goujures5
Application - matière principaleAcier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Système de mesurePouce (fraction)
Série2320/5320
Longueur de tige2 po
NormesFilet de tuyau Dryseal USCTI et American Standard
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce11,5 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 183,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: