Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 16,56 mm de diamètre/43,25 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond à la norme USCTI tableau 302. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 74,61 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,20 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: