!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.17 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0401-62077
  • N° de modèle du manufacturier C62077
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,480 po de diamètre/2 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond à la norme USCTI tableau 302. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 3 13/16 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 13/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %13,60 mm
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,20 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série401
  • Longueur de tige2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce11 filets/po
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 3 13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13,90 mm
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,4420 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,3600 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B
  • Angle d'hélice 0 degré