!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, ACIER RAPIDE, CLAIR close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.16 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0411-62161
  • N° de modèle du manufacturier C62161
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,318 po de diamètre/1 19/32 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond à la norme du tableau 302 de l’USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %J
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série411
  • Longueur de tige1 19/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % I
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 9/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré