!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 10-32

TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 10-32

CLE-LINE

TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 10-32 close
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
TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 10-32

TARAUD A ENTREE INCLINEE 0411 10-32

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.48 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0411-62156
  • N° de modèle du manufacturier 0411-62156
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
  • Système de mesureTuyau
  • Série411
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesASME B94.9
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 0,875 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 21
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,25 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1520 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)