!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD/TUYAU EBAUCHEUR NPT HS1/8-27

TARAUD/TUYAU EBAUCHEUR NPT HS1/8-27

CLE-LINE

TARAUD/TUYAU EBAUCHEUR NPT HS1/8-27 close
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
TARAUD/TUYAU EBAUCHEUR NPT HS1/8-27

TARAUD/TUYAU EBAUCHEUR NPT HS1/8-27

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.56 / CHAQUE
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
  • N° article GNF462-64214
  • N° de modèle du manufacturier C64214
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1307
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2,125 po
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage462
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Diamètre de tige0,4375 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 311
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce27 filets/po
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 0,75 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % Q
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 311
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 462
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Taille du carré 0,3280 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau