Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 23/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD9
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %7,10 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice50 degrés
Système de mesureMétrique
Longueur de tige1 19/32 po
Taille du carré0,2380 po
Série298
NormesANSI
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Taille de filetageM8-1.25
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 1/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %H
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %I
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage298
Code ISO - matière principaleP
Type de queue - usinageDroite
Chanfrein du taraudFinisseur
Diamètre de tige5/16 po
Groupe de taraudsTaraud
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca