!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, HSS-E

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, HSS-E

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, HSS-E close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, HSS-E

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 16 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, HSS-E

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 276,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID5362703
  • N° de modèle du manufacturier 5362703
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud WP49EG est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,255 po de diamètre/38,10 mm de longueur. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2,5 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageWP49EG
  • Code ISO - matière principaleK, M, P
  • Diamètre de tige0,255 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré4,80 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 15,87 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Série VT-SPO
  • Longueur de tige 38,10 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré