!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 8 MM LONG, 63 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 8 MM LONG, 63 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 8 MM LONG, 63 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 8 MM LONG, 63 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 8 MM LONG, 63 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.55 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1756001
  • N° de modèle du manufacturier 1756001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout63,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice45 Degrees
  • Code ISO - matière principaleM, P1
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré4,85 mm
  • Série343
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M6-1
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 8,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 38,00 mm
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur modifié
  • Diamètre de tige 6,47 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)