Ce taraud en acier rapide a une tige de 5 mm de diamètre/38 mm de longueur. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 60 mm. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudClair
Longueur hors tout60,00 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud6H
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Série288
Longueur de tige38,00 mm
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM5-0.80
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage22,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %4,20 mm
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %4,30 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleP1, P2
Diamètre de tige5,00 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré3,86 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement6H