!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR, 3 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR, 3 CANNELURES

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR, 3 CANNELURES close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR, 3 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR, 3 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.64 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2988200
  • N° de modèle du manufacturier 2988200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice50 degrés
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1520 po
  • Série298
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M5-0.8
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)