!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 6 MM LONG, 6 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 6 MM LONG, 6 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 6 MM LONG, 6 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 6 MM LONG, 6 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 6 MM LONG, 6 MM LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, ACIER RAPIDE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1755701
  • N° de modèle du manufacturier 1755701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout60,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice45 Degrees
  • Code ISO - matière principaleM, P1
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré3,86 mm
  • Série343
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M5-0.8
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 6,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 38,00 mm
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur modifié
  • Diamètre de tige 4,92 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande