!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25,4 MM LO, 91,2 MM LO, FICHE, D6

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25,4 MM LO, 91,2 MM LO, FICHE, D6

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25,4 MM LO, 91,2 MM LO, FICHE, D6 close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25,4 MM LO, 91,2 MM LO, FICHE, D6

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M14X1,5, FILETAGE 25,4 MM LO, 91,2 MM LO, FICHE, D6

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 117,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 351,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID5367361
  • N° de modèle du manufacturier 5367361
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ce taraud WP49EG est en acier rapide au vanadium et a une tige de 10,90 mm de diamètre/47 mm de longueur. Il est utilisé avec la fonte, l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini oxyde et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 91,28 mm de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout91,28 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %12,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageWP49EG
  • Code ISO - matière principaleK, M, P
  • Diamètre de tige10,90 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré8,10 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M14-1,50
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 1,7400 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 12,50 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1/2 po
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Série VT-SPO
  • Longueur de tige 47,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI, USCTI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré