!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD, OXYDE NOIR, M14X1,25, 3 19/32 PO LONG, PO DÉCIMAL, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD, OXYDE NOIR, M14X1,25, 3 19/32 PO LONG, PO DÉCIMAL, PO FRACTIONNAIRE

SOWA TAPS

TARAUD, OXYDE NOIR, M14X1,25, 3 19/32 PO LONG, PO DÉCIMAL, PO FRACTIONNAIRE close
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
TARAUD, OXYDE NOIR, M14X1,25, 3 19/32 PO LONG, PO DÉCIMAL, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD, OXYDE NOIR, M14X1,25, 3 19/32 PO LONG, PO DÉCIMAL, PO FRACTIONNAIRE

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.54 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123519
  • N° de modèle du manufacturier 123519
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud a un fini d'oxyde noir, des mesures en po décimaux et des mesures fractionnaires en po. Il est 3 19/32 po de long. De plus, il a 3 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Longueur hors tout3 19/32 po
  • Nb de goujures3
  • Système de mesurePouce (décimale), pouce (fraction)
  • Taille de filetage M14-1,25
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)