!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 14 MM LO, 85 MM LONG, DROITIER, D6

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 14 MM LO, 85 MM LONG, DROITIER, D6

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 14 MM LO, 85 MM LONG, DROITIER, D6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 14 MM LO, 85 MM LONG, DROITIER, D6

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 14 MM LO, 85 MM LONG, DROITIER, D6

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1706201
  • N° de modèle du manufacturier 1706201
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour l’acier ou l'acier inoxydable. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout85,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier trempé, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %10,50 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage345
  • Code ISO - matière principaleH, M, P3
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié
  • Diamètre de tige9,32 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M12-1.75
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 14,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 10,30
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 27/64 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 36,00 mm
  • Taille du carré 6,98 mm
  • Série 345
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande