!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.25,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.25,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.25,2.9375 PO L,0.381 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.25,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,M10 X 1.25,2.9375 PO L,0.381 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1443-97186
  • N° de modèle du manufacturier C97186
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale Blue Diamond H.E. Series mesure 2,9375 pouces de long, avec un filetage M10 x 1,25 et un diamètre de tige de 0,381 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Longueur de filetage25,4 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Nb de goujures3
  • Code ISO - matière principaleP
  • Longueur de tige11,11 mm
  • Direction spiraleÀ droite
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M10-1,25
  • Longueur hors tout 74,61 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 7,26 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande