TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 12 MM LONG, 74 MM LONG, DROITIER, D6
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 12 MM LONG, 74 MM LONG, DROITIER, D6
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique à gros pas
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 74,00 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 11/32 po
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage 343
Code ISO - matière principale M, P1
Type de queue - usinage Droite
Chanfrein du taraud Finisseur modifié
Diamètre de tige 9,67 mm
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage M10-1.5
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 12,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 8,90 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 45 Degrees
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 42,00 mm
Taille du carré 7,26 mm
Série 343
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine Brésil
(sous réserve de modification)